| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050772 Herst.-Nr.: 20100 EAN/GTIN: 7612348201006 |
| |
|
| | |
| PESOLA Federwaage Micro 100g Federwaage Micro Linie Ausführung: Hohe Genauigkeit, drehbarer Bügel, Tara und Nullstellvorrichtung bis zu 20 % der Kapazität, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Feder, abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr, Überlast gesichert bis 1000 g, untere Aufhängung dank Clip-Öse einfach austauschbar. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 100 g | Teilung: | 1 g | Aufhängung: | Klammer | Herstellerartikelnummer: | 20100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,59* | € 46,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,98* | € 46,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,82* | € 47,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,93* | € 48,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,21* | € 58,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|