Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitale Messuhr MarCator 12,5mm 0,005mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 12,5mm 0,005mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 12,5mm 0,005mm
Artikel-Nr.:
     223-8050558
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569753166
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr

MAHR Digitale Messuhr MarCator 12,5mm 0,005mm

Digital-Messuhr

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 auf Anfrage erhältlich.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4246 0160).
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165).
Ösenrückwand (Bestell-Nr. 4246 0175).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185).
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Ablesung:
0,005 mm
Gehäuse-Ø:
53,8 mm
Genauigkeit:
0,015 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.