Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack PE, Typ100 240 l, transparent, lose (VE=50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack PE, Typ100 240 l, transparent, lose (VE=50)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack PE, Typ100 240 l, transparent, lose (VE=50)
Artikel-Nr.:
     223-8044917
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569733625
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack PE, Typ100 240 l, transparent, lose (VE=50)

Müllsack, 240 Liter, lose

• Polyethylen
• Für 240-Liter-Mülltonne

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
PE:
1 St.
Farbe:
transparent
Breite:
650/550 mm
Inhalt:
240 l
Länge:
1.350 mm
Stärke ca.:
85 µm
Passend für Eimergröße:
240 l
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,54*
1 Tag
unbekannt
50
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,57*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,57*
46 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Lager 223
50
50
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.