Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 l,Typ100 transparent,lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 240 l,Typ100 transparent,lose
Müllsack 240 l,Typ100 transparent,lose
Artikel-Nr.:
     4012-784358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569733625
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
;Müllsack für 240-Liter-Mülltonne

• Seitenfaltensack, Polyethylen

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
transparent
Breite:
650/550 mm
Höhe:
1350 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 240 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 240 l, 4053569733625, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
500
50
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,54*
1 Tag
550
50
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,56*
1 Tag
500
50
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,56*
43 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,61*
50
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.