Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY Zahntriebtürschließer DC200 ohne Gestänge weiß RAL 9016 EN Gr. 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Zahntriebtürschließer DC200 ohne Gestänge weiß RAL 9016 EN Gr. 2-4
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Zahntriebtürschließer DC200 ohne Gestänge weiß RAL 9016 EN Gr. 2-4
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Zahntriebtürschließer DC200 ohne Gestänge weiß RAL 9016 EN Gr. 2-4
Artikel-Nr.:
     223-8041094
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC200-----D9016
EAN/GTIN:
     4042203687059
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

ASSA ABLOY Zahntriebtürschließer DC200 ohne Gestänge weiß RAL 9016 EN Gr. 2-4

Türschließer DC200 mit Zahntriebtechnologie ohne Gestänge (Gestänge nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden)

Produktbeschreibung
- Türschließer mit Zahntriebtechnologie
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2-4
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

Technische Daten:
- Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4
- Türbreite bis 1.100 mm
- Feuer- und Rauchschutz: Ja
- DIN-Richtungen: DIN links / DIN rechts
- Schließgeschwindigkeit stufenlos 180°-15°
- Endschlag stufenlos 15°-0°
- Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°
- Feststellung (mit Feststellarm L191) einstellbar 75°-150° ein- und ausschaltbar
- Abmessung (HöhexTiefexLänge): 60x47x223mm
- Geprüft nach DIN EN 1154
- CE-Zeichen für Bauprodukte: Ja

Leistungsmerkmale Türschließer mit Zahntriebtechnologie in Kombination mit Gestänge L190
- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse höhenverstellbar bis 14 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 180°
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
- Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale in Kombination mit Feststellgestänge L191
- Feststellwinkel bis 150° einstellbar
- Feststellung ein- und ausschaltbar
- gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
- nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
Weitere Informationen:
Schließkraft stufenlos einstellbar:
EN 2-4
Türbreite bis:
1.100 mm
Feuer- und Rauchschutz:
Ja
DIN-Richtungen:
DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit:
stufenlos 180°-0°
Endschlag:
stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung:
stufenlos ab 75°
Feststellung (mit Feststellarm L191):
einstellbar 75°-150° ein- und ausschaltbar
Gewicht:
1,6 kg
Höhe:
60 mm
Tiefe:
47 mm
Länge:
223 mm
Geprüft nach:
DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte:
Ja
Farbe:
Weiß ähnlich RAL9016
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 31,58*
€ 45,48*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,01*
€ 45,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 47,67*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 37,61*
€ 48,57*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 38,36*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC200-----DEV1-
ab € 28,20*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----DEV1-
ab € 50,71*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----D9016
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.