Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8039065
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002129-00502
EAN/GTIN:
     4051629034910
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 160 cel puls Inverter / 160A / 230V (Schweißgerät)

  • E-Hand- und WIG-Pulsschweißen
  • E-Hand-Schweißen
  • activgauss – Entmagnetisieren während des Schweißens
  • WIG-Liftarc-Schweißen
  • Cel-Kennlinie
  • Arcforce, Hotstart, Antistick
  • Arcforce und Hotstart einstellbar
  • Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
  • Uneingeschränkter Generatorbetrieb und Anschluss an lange Netzzuleitungen dank hoher Netztoleranzen
  • Schweißen von Stabelektroden bis zu 4mm
  • Robuster baustellengerechter Aufbau
  • Stoßgesichertes Gehäuse
  • Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
  • Tragbar, Schulterriemen
  • Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
  • Sehr leicht - Gehäuse aus Aluminium und schlagfestem Kunststoff
  • Spritzwassergeschützt IP23
  • Auch mit serienmäßiger Leerlaufspannungsreduzierung (VRD) verfügbar (nach AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 und ГОСТ 12.2 007.8)
  • 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
  • Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pico 160 cel puls
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 150 A
Einschaltdauer 40 °C:
30 % / 150 A
Leerlaufspannung:
94 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 31.9 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
9.9 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
370 mm x 129 mm x 236 mm
Gewicht:
4.9 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,05*
€ 672,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,88*
€ 600,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.