Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 56
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 56
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 56
Artikel-Nr.:
     223-8038416
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114056
EAN/GTIN:
     4030913038667
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 56

Bundjacke Canvas 320

Ausführung:
• Strapazierfähig
• Atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
• Einlauffest
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
• Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
• Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
• Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
• Gummizug im Bund
• Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
• Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
• Aufhänger im Kragen
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Berufsjacke
Farbe:
schwarz/schwarz | schwarz
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Gewicht:
0.74
Größe:
56
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Leinwandbindung
Grammatur:
320 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Beuteltasche (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger im Kragen
Bindungsart:
Leinwandbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Sichtbarkeit:
Reflexbiese
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Druckknopfverschluss mit Patte
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Weitenverstellung:
Druckknopf (Armabschluss)
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
56
Besonderheit Material:
geraut
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Grammatur Verstärkung:
310 g/m²
Besonderheit Innenmaterial:
geraut
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,88*
€ 29,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 29,55*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,02*
€ 29,77*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 32,55*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.