Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLTHAUS Verbandsschrank Famulus, weiß o. Inhalt 34x45x16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandsschrank Famulus, weiß o. Inhalt 34x45x16,5 cm
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandsschrank Famulus, weiß o. Inhalt 34x45x16,5 cm
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandsschrank Famulus, weiß o. Inhalt 34x45x16,5 cm
Artikel-Nr.:
     223-8037425
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058660707
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

HOLTHAUS Verbandsschrank Famulus, weiß o. Inhalt 34x45x16,5 cm

Verbandschrank »Famulus«

Eigenschaften:
• 1-türiger Kunststoffschrank
• Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
• Drei Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
• Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
• Der Schrank ist abschließbar
• Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten
Inhalt: ohne (muss gesondert bestellt werden)
Maße: 340 mm (B) x 450 mm (H) x 150 mm (T)
Abb. zeigt Schrank mit Inhalt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
165 mm
Länge:
340 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Kunststoff
gefüllt:
Nein
Ausführung:
eintürig
Ausstattung:
7 Einlegeböden/Fachböden
Verschlussart:
Schlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 43,38*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 34,87*
€ 43,92*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 34,67*
€ 43,99*
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 35,28*
€ 44,61*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 44,26*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 17,51*
Zubehör
k.A.
ab € 35,33*
Zubehör
Holthaus Medical
60169
ab € 15,92*
Zubehör
Holthaus Medical
60157
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.