| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8035226 Herst.-Nr.: RO13090LWRNVYU42E52 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ROOTS Overall Flamebuster Nordic Lightweight Gr. UK42/EU52, navy (marine), Länge: 31" Dies ist der perfekte Flammhemmende Overall für den Frühling und den Sommer. Leicht aber trotzdem effizient. Modernes Design und kompletter Schutz mit Reflexstreifen - Das perfekte Flammschutz und Störlichtbogen-Schutz Arbeitskleidungsstück. Wer Branchenerfahrung hat, weiß, dass die zwei Hauptgründe für die Verwendung von Flammenschutzkleidung der Schutz gegen ein sogenanntes “Flash Fire” und der Schutz gegen einen Störlichtbogen sind. Flamebuster 350 ist unser meistverkauftes Produkt. Es erfüllt 5 europäische Normen und bietet so Schutz vor vielen Gefahren wie: Flamebuster 350 Normen und Schutz: - EN 340:2003:
- Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
- EN 1149-5:2008:
- Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 11612:2008:
- Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen
- EN ISO 11611:2007:
- Schutzkleidung - Schweißen und verwandte Verfahren
- IEC 61482-2:2009:
- Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Störlichtbogens
Weitere Eigenschaften: - Flammhemmende Reflexionsbänder
- Zentraler Reißverschluss mit Druckknöpfen an der Oberseite
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss und zwei Gesäßtaschen
- Zwei Seitentaschen mit Durchgrifftaschen
- Zwei Hüfttaschen mit Zollstocktasche am rechten Hosenbein
- Stifttasche am linken Ärmel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, arbeitsanzug blau, flammschutz overall |
| | |
| |