Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Metall RAL9005 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall RAL9005 schwarz
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall RAL9005 schwarz
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall RAL9005 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8033771
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003801006253
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

WEDO Rollhocker Metall RAL9005 schwarz

Rollhocker Metall

• Material: Metall, pulverbeschichtet
• Trittstufen: mit rutschfestem Gummibelag
• Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar
• Beweglich durch 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen, bei Belastung unverrückbar
• Montage: ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
440 mm
Höhe belastet:
430 mm
Ø oben/unten:
295/435 mm
Herstellerartikelnummer:
212101
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 39,86*
€ 48,03*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 40,07*
€ 48,08*
5 Tage
36
1
€ 8,90*
ab € 40,4924*
€ 48,6024*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 40,80*
€ 49,20*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 68,83*
€ 80,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.