| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032793 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163821670 |
| |
|
| | |
| LÖFFERT Holländer Schaufel rot Gr. 2 Holländer Schaufel "Import" • Rot pulverbeschichtet, gehärtet • Mit und ohne Stiel erhältlich Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | mit Stiel: | Nein | Ausführung: | Holländer Schaufel | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,70* | € 6,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 7,07* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,82* | € 7,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,19* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|