Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Gartenschere Nr. 160 L groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FELCO FELCO Gartenschere Nr. 160 L groß
Artikeldetailsicht FELCO FELCO Gartenschere Nr. 160 L groß
Artikeldetailsicht FELCO FELCO Gartenschere Nr. 160 L groß
Artikel-Nr.:
     223-8032685
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0783929100562
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

FELCO Gartenschere Nr. 160 L groß

Gartenschere Nr. 160 L
• Griffe aus Verbundstoff
• Mit rutschfester Beschichtung
• Griffgröße L
• SB-verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Schneidkapazität Ø:
25 mm
Marke:
FELCO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,28*
€ 35,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,55*
€ 35,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 35,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,00*
€ 35,66*
Lager 223
32
€ 8,50*
ab € 29,88*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.