Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 160 L Astschere Bypass Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 160 L Astschere Bypass Schwarz, Rot
Felco 160 L Astschere Bypass Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623181
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 160 L
EAN/GTIN:
     783929100562
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.