| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436021475 |
| |
|
| | |
| GLORIA Druckminderer 4 bar 3/8 Gewinde links, 8 kg/h Druckminderer für Thermoflamm Professional • 4 bar • Gewinde 3/8“ links • Durchflussmenge 8 kg/h Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 477 Gasflaschenventilanschlüsse | Druck: | 4 bar | Eingang: | G 3/8 LH in | Manometer: | Nein | Gewinde [Zoll]: | G 3/8 LH in | Durchflussmenge: | 8 kg/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, druckminderer propan, unkrautex |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,47* | € 16,55* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,73* | € 18,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,74* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,19* | € 18,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,68* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|