Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032443 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501200211 |
| |
|
| | |
| FISKARS Dreh-Spaltkeil SAFE-T Dreh-Spaltkeil SAFE-T (1001615) • Stabile Polymer-Schlagfläche • Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft) • Aus gehärtetem Stahl C40 • Härtegrad 36–42 HRC • Dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Riskiko von Materialabsplitterungen • Einkerbungen für besseren Halt im Holz Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Drehung: | 90 ° | Gewicht: | 2400 g | Ausführung: | gedreht | Gesamtlänge: | 240 mm | Material Schneide: | Stahl | Material Schlagfläche: | Polymer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,21* | € 52,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,89* | € 58,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,21* | € 58,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,21* | € 60,10* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,12* | € 69,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|