Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500017244 |
| |
|
| | |
| GARDENA Brause Comfort für empfindl. Pflanzen 18321-20 Comfort Brause für empfindliche Pflanzen • Handliche Brause mit integrierte Frostschutztechnologie • Komfort- Handgriff • Ideal für die sanfte und schonende Bewässerung von Blumen und empfindlichen Pflanzen, Kräutern und Ansaaten • Wählbar zwischen einem sanften Brausestrahl und extra feinem Sprühnebel • Stufenlose Regulierung des Wasserdurchfluss • Arretierbare Auslösetaste für eine dauerhafte Bewässerung Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Strahlform: | Sprühstrahl | Ausstattung: | Auslösetaste | Frostschutz: | 1 | Wassermenge: | Absperrbar und regulierbar | Besonderheiten: | Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung | Einsatzbereich: | Ideal für die sanfte Bewässerung von Blumen und empfindlichen Pflanzen, Kräutern und Ansaaten | CE-Zertifiziert: | Nein | Wasserstahlform: | weicher Brausestrahl, feiner Sprühnebel | Dauerarretierung: | Ja | Impulsauslösung: | Ja | Anzahl Strahlformen: | 2 St. | Griff mit Weichkunststoffkomponente: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,09* | € 22,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,14* | € 23,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,14* | € 23,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,88* | € 24,42* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,30* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|