Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB GARDEN Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g
Artikel-Nr.:
     223-8032198
Hersteller:
     CAB GARDEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819226
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele

CAB GARDEN Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g

Eschen-Stiel für Beil
• DIN 5132
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Fein poliert
• Gestempelt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5132
Stielform:
Kuhfuß
Für Beile:
600 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
360 mm
Stielmaterial:
Eschenholz
Mit Einschnitt:
Ja
Stielveredelung:
poliert, gestempelt
Weitere Suchbegriffe: beilstiel esche, beilstiel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
20
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,16*
7 Tage
177
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,25*
2 Tage
174
1
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 2,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,25*
Lager 223
171
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.