Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g
Beil-Stiel Esche, 360mm f. 600g
Artikel-Nr.:
     4012-717840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819226
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Esche-Stiel für Beil

• DIN 5132
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Fein poliert
• Gestempelt

Weitere Informationen:
für Beile:
600 g
Stiellänge:
360 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: beilstiel esche, beilstiel, 4332163819226, Beilstiele, Stiel, Stiele
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
20
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,20*
7 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,26*
Lager 4012
238
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,26*
7 Tage
202
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,26*
4 Tage
253
1
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.