Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032185 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0783929100593 |
| |
|
| | |
| FELCO Baumsäge Nr. 621 Sägeblatt 24 cm Baumsäge Nr. 621 • Für den Obstgehölzschnitt • Sägeblatt arbeitet auf Zug • Mit ziehendem Schnitt • Mit extrem dauerhafter Schärfe • Zahnung ist speziell für den Gehölzschnitt entwickelt und bewirkt anhand der Zahnstellung eine Selbstreinigung • Griff mit ergonomisch bequemer Form für langes Arbeiten • Für Rechts- und Linkshänder geeignet • Mit stabiliem Etui und abnehmbarer Gürtelschlaufe Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 240 mm | Gewicht: | 305 g | Schnittleistung: | 80 mm | Marke: | FELCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,18* | € 56,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,94* | € 57,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,79* | € 57,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,70* | € 58,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,66* | € 68,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|