Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-739561 Herst.-Nr.: 783929100593 EAN/GTIN: 0783929100593 |
| |
|
| | |
| Baumsäge Nr. 621 Die FELCO 621 bietet Hochleistung beim Obstgehölzschnitt. Das Sägeblatt arbeitet auf Zug (ziehenden Schnitt) und besitzt eine extreme dauerhafte Schärfe. Die Zahnung ist speziell für den Gehölzschnitt entwickelt und bewirkt anhand der Zahnstellung eine Selbstreinigung. Der Griff hat eine ergonomisch bequeme Form und lässt auch langes Arbeiten zu. Die Säge wird mit einem stabilen Holster/Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe geliefert. • Mit ziehendem Schnitt • Für Rechts- und Linkshänder geeignet • Etui mit abnehmbarer Gürtelschlaufe • Schnittleistung 80 mm Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 240 mm | Gewicht: | 305 g | Schnittleistung: | 80 mm | Marke: | FELCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,70* | € 57,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,23* | € 58,19* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,51* | € 58,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,67* | € 58,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,68* | € 59,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|