Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS Handsäge, Grobzahnung groß, Xtract


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge, Grobzahnung groß, Xtract
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge, Grobzahnung groß, Xtract
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge, Grobzahnung groß, Xtract
Artikel-Nr.:
     223-8032093
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6411501238801
Suchbegriffe:
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
baumsäge fiskars

FISKARS Handsäge, Grobzahnung groß, Xtract

Xtract große Handsäge/Grobzahnung (1000614)
• Besonders geeignet für frisches Holz und Äasten bis zu 120 mm Ø
• Mit integriertem Gürtel-Clip
• Griff mit rutschfester Oberfläche und Fingerschutz
• Blatt im Griff versenkbar
• Grobzahnung SW 75
• Arbeitet auf Zug
Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
klappbar:
Nein
Breite gesamt:
65 mm
Länge gesamt:
330 mm
geeignet für:
Holz
Gewicht [Gramm]esamt:
230 g
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Sägeblatt:
silber
Geometrie Zähne:
auf Zug
Zahnschutzschiene:
Ja
Lochung Sägeblatt:
Nein
Material Sägeblatt:
Stahl
Länge Sägeblatt Gesamt:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: baumsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 24,29*
€ 32,54*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 27,42*
€ 36,72*
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 28,72*
€ 38,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,86*
€ 41,09*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 36,16*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.