Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons mit Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons mit Band
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons mit Band
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons mit Band
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons mit Band
Artikel-Nr.:
     223-8027692
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719350599
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons mit Band

3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™Soft™

Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Zuverlässiger Schutz
• Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
• Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
• Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
• Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
• Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel
Dämmwerte:
SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
Farbe: neongelb
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2:1993
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
36 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Nein
Farbe Band:
blau
Art Stöpsel:
vorzuformend
Form Stöpsel:
konisch
Material Band:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
einfach
Arbeitsumgebung:
Verschmutzung
Farbton Stöpsel:
neongelb
Material Stöpsel:
Polymerschaum
Besonderheit Stöpsel:
hypoallergen
H-Wert (hochfrequent):
34 dB
L-Wert (tieffrequent):
31 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
34 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Farbbesonderheit Stöpsel:
fluoreszierend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,792*
€ 69,142*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,15*
€ 70,19*
3 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 70,23*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,371*
€ 70,581*
Lager 223
13
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 65,83*
€ 81,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.