Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027580 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7310610064549 |
| |
|
| | |
| CEDERROTH Salvequick Nachfüllpack 6x15 Pflaster Fingerspitzen extra gross Nachfüllpackungen »Salvequick« Fingerspitzenpflaster Weitere Informationen: | | Anwendung: | Finger | Art Pflaster: | Wundpflaster | Aufbewahrung: | Pflasterbox | Farbe Pflaster: | beige | Pflasterformat: | Streifen | Anzahl Pflaster: | 90 St. | Breite Pflaster: | 5.8 cm | Länge Pflaster: | 8.7 cm | Verwendung für: | Finger | Pflastersortiment: | einheitliche Größen | Lieferumfang/Bestandteil: | 15 x Fingerspitzenpflaster, 8,7 x 5,8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerkuppenpflaster, Fingerkuppenverband, Fingerspitzenpflaster, Fingerspitzenverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterbox, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Sofortpflaster, fingerkuppenverband söhngen, hypoallergene pflaster, fingerkuppenverband elastisch |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 20,97* | € 21,17* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 21,20* | € 27,27* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 21,70* | € 28,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,19* | € 28,53* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 28,69* | € 35,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|