aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter ...
Salvequick Fingerkuppenpflaster, extra groß, sind flexible Textilpflaster für Fingerverletzungen. Auf Allergien getestet. Leicht aufzukleben, flexibel und praktisch. INHALT: Jede Nachfüllpackung en...
aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. alu...
aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter ...
Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und leicht anzuwendendes System. Die Pflaster sind immer am Platz, fertig zur Anwendung. Die Refills sind in den Spendern arretiert, um S...
Alumed Fingerkuppenverband Hersteller: Holthaus Maße: 4,5 x 8 cm Packung à 50 Stück Aus elastischem, hautfarbenen Gewebe. Mit Aluminium beschichteter Wundauflage, welche die Wundverklebung verhinde...
Refill für Salvequick-Sofortpflaster - Cederroth. Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden. Austausch nur mit Schlüssel. Inhalt: 15 Fingerspitzenpflast...
HANSAPLAST ELASTIC Fingerkuppenpfl. 4,4 x 5,0 cm • Speziell zur Versorgung von kleinen Verletzungen, insbesondere am Fingergelenk • Besteht aus einem querelastischen Gewebe mit Vlieswundauflage, fü...
Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® Elastic ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer, querelastischer Wundschnellver...
Holthaus YPSIPLAST® Fingerkuppenverband, elastisch aus elastischem, hautfarbenen Gewebe traditioneller Zinkoxid-Kautschuk-Kleber mit hoher Klebkraft für hohe mechanische Beanspruchung geeignet REF:...
Die WERO Smart Box® – Der Pflasterspender für jeden Betrieb! Gefüllt mit Werosmart® AquaFlex Pflasterstrips und Fingerpflaster (12 x 2 cm) Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar Einfach...
LEINAPLAST Fingerkuppenverband 40 x 70 mm, elastisch hautfarbe, in Faltschachtel mit Eurolochung Inhalt: 50 Stück (REF 72201) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Der Nachfüllpack EasyAid Fingerkuppenverband Elastic beinhaltet 15 hautfarbige Pflaster, die speziell für Verletzungen an Fingerkuppen geeignet sind. Aufgrund der hohen Elastizität ist der Fingerku...