Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Verbindungsmittel Y-Flexband 2xFS90 Alu/1xStak Tri Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel Y-Flexband 2xFS90 Alu/1xStak Tri Alu
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel Y-Flexband 2xFS90 Alu/1xStak Tri Alu
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsmittel Y-Flexband 2xFS90 Alu/1xStak Tri Alu
Artikel-Nr.:
     223-8026749
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281180654
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

SKYLOTEC Verbindungsmittel Y-Flexband 2xFS90 Alu/1xStak Tri Alu

Dämpfersystem SKYSAFE PRO

Ausführung:
• Neues, patentiertes Dämpfersystem
• Realisiert bei großer Gewichtspanne von 50–140 kg immer einen maximalen Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von maximal 1,75 m
• 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall
• Karabiner aus Aluminium
• Karabiner Gurtseite: Stak TRI
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Internat. Norm: AS/NZS 1891.1:2007, erfüllt die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg
Material: Polyester, Aluminium
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 354:2010
Basis:
Falldämpferleine
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
2.0366 kg
Auffangweg:
1.75 m
Tragmittel:
Gurtband
Ausstattung:
Rettungsschlinge
Lebensdauer:
6 a
Besonderheit:
Einhängen in Rettungsgerät
Prüfgewicht:
140 kg
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Endfestigkeit:
22 kN
Art Tragmittel:
Y-Band
Absturzindikator:
Ja
Anzahl Karabiner:
3 St.
Art Falldämpfer:
Falldämpferleine
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
seilunterstützte Arbeit
Gewichtspanne bis:
140 kg
Gewichtspanne von:
50 kg
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
Trilock-Karabiner
Material Tragmittel:
Polyester (PES)
Zulässiges Gewicht:
140 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Karabiner max. Öffnung:
90 mm
Material Karabiner Gurtseite:
Aluminium (Al)
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Aluminium (Al)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 171,42*
€ 210,91*
€ 4,90*
ab € 183,62*
€ 215,71*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 215,77*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 216,36*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 237,93*
€ 272,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
L-0566-1,8
ab € 130,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.