Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel EAR PushIns mit Band 100 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR PushIns mit Band 100 Paar
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR PushIns mit Band 100 Paar
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR PushIns mit Band 100 Paar
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR PushIns mit Band 100 Paar
Artikel-Nr.:
     223-8026633
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5015415104767
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

3M Gehörschutzstöpsel EAR PushIns mit Band 100 Paar

3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Push In™

Eigenschaften:
• Hoher Dämmwert
• Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
• Kein Vorformen erforderlich
• Hygienisch
• Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
• Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung
Dämmwerte: SNR = 38 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2:2002
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
38 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Ja
Farbe Band:
blau
Farbe Stiel:
blau
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
halbrund
Material Band:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Stöpsel:
gelb
Material Stiel:
Polymer
Verwendbarkeit:
mehrfach
Arbeitsumgebung:
starke Verschmutzungen
Material Stöpsel:
Polyurethanschaum
Stöpsel abwaschbar:
Ja
H-Wert (hochfrequent):
37 dB
L-Wert (tieffrequent):
34 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
36 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,09*
€ 65,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 51,67*
€ 66,23*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,01*
€ 66,54*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,99*
€ 66,54*
Lager 223
11
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 61,79*
€ 76,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.