Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145
Artikel-Nr.:
     223-8025985
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     373800
EAN/GTIN:
     4003318373800
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Farbe:weiss Schliessung: AL0145

SICHERHEIT FÜR KINDERDieser Fenstergriff schützt doppelt. Gegen Kinderhände und Einbrecher.Für Kinder gibt es in Ihrem Zuhause einige Gefahren. Dazu gehören auch Fenster, die nicht ausreichend gesichert sind. Dieser abschließbare Fenstergriff schließt sicher. Ob an Fenstern aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, dieser Fenstergriff ist universell einsetzbar. Der Vierkantstift kann flexibel eingestellt werden, der Griff passt immer. Er ist zudem nach DIN 18267 zertifiziert und mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Abdrehen und Abreißen geschützt.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
EAN:
4003318 373800
Ersatzschlüssel:
45246.000
Fenstertyp:
Einfaches Fenster | Doppelflügel-Fenster | Balkontür / Terrassentür | Kellerfenster
Färbung:
weiß
Mehrschlüssel:
37416.000
Rohling:
36622.000
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
AL0145
VdS anerkannt:
Nein
Zylinderart:
Druckzylinder
gleichschließend kombinierbar:
No
inkl. Alarm-Funktion:
Nein
inkl. Sperrbügel:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,06*
€ 49,34*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 37,63*
€ 49,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 74,34*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.