| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-373800 Herst.-Nr.: 373800 EAN/GTIN: 4003318373800 |
| |
|
| | |
| Der abschließbare Fenstergriff ABUS FG3 dient primär der Sicherheit von Kindern, bei bestimmten Einbruchmethoden auch als einbruchhemmendes Produkt zur Fenstersicherheit. Die Scharnierseite sollten Sie zusätzlich absichern. Speziell für Eltern ist ein abschließbarer Fenstergriff eine sinnvolle Sache. Denn so haben Sie die Kontrolle darüber, wo die Kinder die Fenster öffnen können. Verschlossen wird der Fenstergriff einfach über den Druckzylinder, zum Öffnen ist der Schlüssel notwendig. Der FG3 lässt sich universell an Fenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff einsetzen. Der Vierkantstift kann so eingestellt werden, dass er auf jedes Fenster passt – ärgerliche Fehlkäufe ausgeschlossen! Der Fenstergriff nach DIN 18267 Klasse 2 ist auch für einbruchhemmende Fensterelemente geeignet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,59 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Einsetzbar an handelsüblichen Fenstern anstelle des Fenstergriffs | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abus |
| | |
| |