BILSOM Gehörschutzstöpsel Smartfit mit Band Art. 1011239
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit«
Eigenschaften:
• Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band
• Individuelle Passform durch CMT-Material-Technologie
• Conforming Material TechnologyTM: Elastomer (TPE) passt sich durch die Körperwärme der Form des Gehörgangs an
• Erhöhter Tragekomfort bei längeren Einsätzen
• Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen
• Fester Stiel für einfache Handhabung
• Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen
• Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt
Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Farbe: orange