Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0
Artikel-Nr.:
     223-8024376
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451251
EAN/GTIN:
     4002395167760
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio

MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR DAB+/0

  • DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangsqualität
  • DAB+ für verbesserte Soundqualität und zusätzliche Informationen (z. B. Songtitel, Interpret, Sender ...)
  • Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
  • Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
  • Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
  • Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
  • Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku
  • Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
  • USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
  • Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18JSRDAB+-0
Beschreibung:
Netz-/Akku-Radio
Abmessungen (mm):
402 x 197 x 197
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Empfangsbereich AM (kHz):
-
Empfangsbereich DAB+ (MHz):
174.928 - 239.20
Empfangsbereich FM (MHz):
87.5 - 108
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
5.7 (M18 B5)
Wechselspannung (V):
220 - 240
Weitere Suchbegriffe: Radio, baustellenradio
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 206,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,30*
€ 212,44*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 193,58*
€ 214,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 220,59*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 206,21*
€ 229,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.