| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8023406 Herst.-Nr.: 13827003 EAN/GTIN: 4260029174502 |
| |
|
| | |
| PHYSIODERM Neptune Spender touchless weiß (ohne Batterien) für 1000 ml Neptuneflasche Neptune-Spender Touchless Eigenschaften: • Spender aus Kunststoff • Berührungslose Bedienung • Optional abschließbar • Dosierhäufigkeit in drei Stufen einstellbar • Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender • Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte, sowie Desinfektionsmittel in 1-L-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm Farbe: weiß Weitere Informationen: | | PG: | NEPTUNE TOUCHLESS Spender | Form: | 1-teilig | Farbe: | weiß | Branche: | alle Industrien | Befüllung: | 1000 ml | Lieferform: | Karton | Richtlinie: | REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung | Typ Batterie: | Baby/C 1,5 V | Verriegelung: | Ja | Gehäusehöhe: | 298 mm | Gehäusetiefe: | 101 mm | abschließbar: | Ja | Einsatzbereich: | Aufnahme von Gebinden für Hautpflegeprodukte | Gehäusebreite: | 188 mm | Material Pumpe: | Kunststoff | Aufnahmegröße: | 1000 ml Neptunflasche | Batterieantrieb: | Ja | Sensorkontrolle: | Ja | Farbbesonderheit: | glänzend | Aufnahmevermögen: | 1000 ml Neptunflasche | Material Gehäuse: | Kunststoff | Bedienhebelgröße: | ohne | Mit Füllstandsanzeige: | Ja | Separate Montageplatte: | Ja | Anzahl Flaschenaufnahme: | 1 St. | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein | Diebstahlsichere Anschlussplatte: | Nein | Einschubfenster für Kennzeichnung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,19* | € 70,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,73* | € 70,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 55,55* | € 72,17* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 56,67* | € 73,40* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,83* | € 87,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|