Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr.1000-braun (Pak100St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr.1000-braun (Pak100St.)
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr.1000-braun (Pak100St.)
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr.1000-braun (Pak100St.)
Artikel-Nr.:
     223-8016993
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     10100BRAUN
EAN/GTIN:
     4020667130090
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schlüssel-Anhänger

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr.1000-braun (Pak100St.)

Schlüsselanhänger Nr. 10100

• Aus Kunststoff
• Mit vernickeltem S-Haken
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 131
Basis:
Mehrzweckleiter
Farbe:
silber
Gewicht:
7.9 kg
Holmhöhe:
58 mm
Höhe Holm:
58 mm
Anzahl Gurte:
2 St.
Quertraverse:
0,8 m
Tiefe Sprosse:
30 mm
Material Holme:
Aluminium
Sprossenanzahl:
2 x 6
Arbeitshöhe ca.:
3800 mm
Ausführung Holm:
Strangpressprofil
Leiterfunktionen:
Anlegeleiter
Ausführung Tritt:
Sprosse
Material Sprossen:
Aluminium
Anzahl Leiterteile:
2 St.
Arbeitshöhe, max.:
3,8 m
Ausführung Leiter:
beidseitig begehbar
Ausführung Sprosse:
Strangpressprofil
Breite Quertraverse:
800 mm
Material Scharniere:
Aluminium
Anzahl Quertraversen:
1 St.
Material Leiterschuh:
Kunststoff
Anzahl Sprossen gesamt:
2 x 6 St.
Ausführung Leiterschuh:
2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Breite zusammengeklappt:
790 mm
Verbindung Sprosse-Holm:
gebördelt
Breite Unterleiter außen:
790 mm
Leiterlänge, ausgefahren:
2,98 m
Leiterlänge, eingefahren:
1,86 m
Länge Leiter ausgefahren:
2980 mm
Länge Leiter eingefahren:
1860 mm
Ausführung Spreizsicherung:
Perlongurt mit Befestigungslasche
senkr. Höhe als Stehleiter:
1,75 m
Höhe senkrecht als Stehleiter:
1750 mm
Ausführung Führungsbeschläge:
Strangpressprofil
Ausführung Schiebekonstruktion:
Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, alu-leiter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
€ 6,90*
ab € 0,0795*
€ 0,1164*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0823*
€ 0,1196*
100
€ 5,90*
ab € 0,0901*
€ 0,1316*
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0931*
€ 0,1324*
Lager 223
400
100
€ 8,50*
ab € 0,1035*
€ 0,1455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.