SKYLOTEC Verbindungsmittel I-Flexband FS 90 Alu/Stak Tri Alu
Dämpfersystem SKYSAFE PRO
Ausführung:
• Neues, patentiertes Dämpfersystem
• Realisiert bei großer Gewichtspanne von 50–140 kg immer einen maximalen Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von maximal 1,75 m
• 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall
• Karabiner aus Aluminium
• Karabiner Gurtseite: Stak TRI
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Internat. Norm: AS/NZS 1891.1:2007, erfüllt die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg
Material: Polyester, Aluminium
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m