Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8014781
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3470647
EAN/GTIN:
     4015501025366
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss

KFV Türverschluss AS 2300/65/92/10 B001 Edelstahl

Mehrfachverriegelung AS 2300

Türbeschlag, Türtechnik
• Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen mit je einem Rundbolzen mit 20 mm Ausschluss
• Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung
• Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung
• Hohe Wärmedämmung und optimaler Dichtschluss durch Anlaufschräge der gehärteten Stahl-Rundbolzen
• Durchgehender Langstulp
• Kästen an Stulp geschraubt
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle, abgesetzt (SL)
• Falle und Riegel glanzvernickelt
• Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages
• „T0“ vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Entfernung 92 mm

Abmessungen (mm)
Variante/Maß A B C G I K
B001 2170 760 730 1020 290 130
B003 2400 760 980 1020 270 130
B298 2170 760 605 1020 415 130
Hinweis: Abb. zeigt hell verzinkte Ausf.


Weitere Informationen:
Oberfläche Stulp:
Edelstahl matt
Dornmaß:
65 mm
Vierkant:
10 mm
Stulp:
16 mm
Falle:
SL
Variante:
B001
Bezeichnung:
Mehrfachverriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.