Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Rohrrahmen Riegelschloß 50-PZ F24 40 mm Dorn - hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmen Riegelschloß 50-PZ F24 40 mm Dorn - hell verz.
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmen Riegelschloß 50-PZ F24 40 mm Dorn - hell verz.
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmen Riegelschloß 50-PZ F24 40 mm Dorn - hell verz.
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmen Riegelschloß 50-PZ F24 40 mm Dorn - hell verz.
Artikel-Nr.:
     223-8014649
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3338481
EAN/GTIN:
     4015501099275
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmenriegelschloss
rohrrahmen riegelschloß

KFV Rohrrahmen Riegelschloß 50-PZ F24 40 mm Dorn - hell verz.

Rohrrahmen-Riegelschloss 50 PZ

Türbeschlag, Türtechnik
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Riegel 1-tourig, glanzverzinkt, mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
• Riegelausschluss 20 mm
• Kasten verzinkt
• Für Profilzylinder vorgerichtet
• Stulp 24 x 160 mm, kantig
• Ohne Schließblech
Weitere Informationen:
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Dornmaß:
40 mm
Bezeichnung:
Riegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.