| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8014420 Herst.-Nr.: B-06150-21-R-8 EAN/GTIN: 4015540735332 |
| |
|
| | |
| BKS Behördenschloss Kl. 5 55-W-F24-ABG-PZ-KL5 BKS Rechts Objektschloss B-0615 Türbeschlag, Türtechnik • Nach DIN 18251-1 Klasse 5 • Falle aus Zinkdruckguss, vernickelt, mit wartungsfreier Gleitführung • Riegel aus Stahl, vernickelt, 2-tourig, Ausschluss 20 mm • Verzinkter, geschlossener Schlosskasten • Lochung PZ: Entfernung 72 mm, PZ mit Wechsel • Lochung WC: Entfernung 78 mm • 2-teilige Stahlklemmnuss Vierkant 8 mm • Stulp 20/24 x 3 x 235 rund, Edelstahl matt • Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Lochung: | PZ | Dornmaß: | 55 mm | Entfernung: | 72 mm | L/R: | Rs | Stulpbreite: | 24 mm | Bezeichnung: | Behördenschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,94* | € 22,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,53* | € 29,77* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,62* | € 32,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,91* | € 32,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,71* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|