Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER HT-Schließblech, rd,DL15T2,WSB,f. Holz.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER HT-Schließblech, rd,DL15T2,WSB,f. Holz.,
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER HT-Schließblech, rd,DL15T2,WSB,f. Holz.,
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER HT-Schließblech, rd,DL15T2,WSB,f. Holz.,
Artikel-Nr.:
     223-8014340
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569191630
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

BURG-WÄCHTER HT-Schließblech, rd,DL15T2,WSB,f. Holz.,

Winkelschließblech 15T2

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holztüren mit 4 mm Falzluft
• Für den Einsatz in Kombination mit montierter Türspaltsicherung T2
• Abmessung 250 x 32 x 25 mm, rund
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelschließblech
Farbton:
hell
Türart:
Abschlusstür
Achsmaß:
10 mm
Falzluft:
4 mm
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Fallenausschnitt
Ausführung:
mit Sperrbügel für Türspalt-Sicherungen
Oberfläche:
hell verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links
Vorgerichtet:
für Standardanwendungen
Einsatzbereich:
Türrahmen
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rahmenwerkstoff:
Holz
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türflügelanzahl:
einflügelig
Schließblechtiefe:
32 mm
Schließblechbreite:
25 mm
Schließblechlänge:
250 mm
Schließblechstärke:
3 mm
Schließblechausführung:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.