| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8011844 Herst.-Nr.: 6082 EAN/GTIN: 4041518167454 |
| |
|
| | |
| WOELM Abdeckkappen einseitig Set= 2Stück für Glastüren EV 1 eloxiert Abdeckkappe für einseitige Verblendung Türbeschlag, Türtechnik • Für Glastüren • Set à 2 Stück Weitere Informationen: | | Basis: | Abdeckkappe | Höhe: | 91.5 mm | Breite: | 41 mm | Farbton: | silberfarbig | Stärke: | 2.5 mm | Material: | Aluminium | Richtung: | links/rechts | Montageart: | Wandmontage | Ausführung: | für einseitige Verblendung | Oberfläche: | eloxiert | Türwerkstoff: | Glas | Einsatzbereich: | Objekttür | Befestigungsart: | zum Aufstecken |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,34* | € 14,72* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,23* | € 15,97* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Satz | € 8,50* | ab € 15,30* | € 21,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,14* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|