| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8011119 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569103503 |
| |
|
| | |
| KFV Schließblech 116-200 für Magnetschloss - Nirosta Flachschließblech 116-200 Türbeschlag, Türtechnik • Für Magnetschlösser • DIN Ls und Rs verwendbar Weitere Informationen: | | Basis: | Flachschließblech | Türart: | Abschlusstür | Material: | Edelstahl | Ergänzung: | mit Fallenausschnitt | Ausführung: | mit Kunststoff-Hinterfütterung | Oberfläche: | matt gebürstet | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Vorgerichtet: | für Standardanwendungen | Einsatzbereich: | Türrahmen | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Rahmenwerkstoff: | Holz | Türausprägung: | Türe stumpf | Türflügelanzahl: | einflügelig | Schließblechbreite: | 20 mm | Schließblechlänge: | 200 mm | Schließblechstärke: | 3 mm | Schließblechausführung: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 17,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,70* | € 21,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,78* | € 21,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,93* | € 21,62* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,48* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|