Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1
Artikel-Nr.:
     223-8009893
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789690569
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Haustürschutzwechselgarnitur Stockholm 76G/3331/3410/1140/92mm PZ/TS 66-71mm F1

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
  • Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
  • Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 76G/Griff)
Ausführung:
Langschild-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Schutzart:
ES1
Stiftstärke:
10 mm
Modell:
76G/3331/3410/1140
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schutz-Wechselgrt Schild
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Stockholm
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
92 mm
Werkstoff Unterteil:
Stahl/Aluminium
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
10 mm
Türdicke:
66-76 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 29,60*
€ 39,44*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 32,83*
€ 43,10*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 32,96*
€ 43,14*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,49*
€ 44,33*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 41,58*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663352
ab € 67,50*
Ähnlich
Hoppe
3666406
ab € 27,06*
Ähnlich
Hoppe
3666369
ab € 29,59*
Ähnlich
Hoppe
3666481
ab € 42,39*
Ähnlich
Hoppe
3666465
ab € 42,93*
Ähnlich
Hoppe
3666537
ab € 24,68*
Ähnlich
Hoppe
3666633
ab € 40,49*
Ähnlich
Hoppe
3666609
ab € 41,39*
Ähnlich
Hoppe
3665059
ab € 76,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.