| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009882 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789688122 |
| |
|
| | |
| HOPPE Haustürschutzdrückergarnitur Trondheim E1430Z/3331/3310/92mm PZ/TS 67-72mm F69 (Drückerpaar) Schutzbeschlag „Trondheim“ Türbeschlag, Türtechnik • Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, zertifiziert nach DIN 18257 ES1 (SK2) • Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil) • Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken • Verdeckte Befestigung, durchgehend, Gewindeschrauben M6 • Inklusive Befestigungsmaterial Hinweis: Abb. zeigt Wechselgarnitur Weitere Informationen: | | Form: | oval | Norm: | DIN 18257 | Basis: | Schutz-Drückergarnitur | Breite: | 53 mm | Länge: | 249 mm | Farbton: | edelstahl matt | Lochung: | Profilzylinder gelocht | Türart: | Außentüren | Lagerung: | Gleitlager | Material: | Edelstahl | Prüfung: | RAL-GZ 607/6 | Vierkant: | 10 mm | Abdeckung: | Langschild | Entfernung: | 92 mm | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Drückerform: | gebogen | Drückerhöhe: | 68 mm | Türwerkstoff: | Holz | Drückerlänge: | 137 mm | Einsatzbereich: | Haustür | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Anschlagrichtung: | Drücker rechts/links verwendbar | Türstärke max.: | 72 mm | Türstärke min.: | 67 mm | Widerstandsklasse: | ES 1 (SK2) | Befestigungssystem: | Schnellstiftverbindung | Befestigungstechnik: | mit Stütznocken | Drückerbefestigung: | Vollstift | Drückerdurchmesser: | 20 mm | Schildstärke innen: | 10 mm | Schildstärke außen: | 12 mm | Material Unterkonstruktion innen: | Zamak | Material Unterkonstruktion außen: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, edelstahl langschild pz 92 mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,35* | € 113,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 87,58* | € 113,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,93* | € 114,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 92,66* | € 115,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,87* | € 118,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|