| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009688 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789191790 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/273P/78mm WC/TS 37-42mm F1 (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F1 Aluminium silberfarben | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | 1140/273P | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Stockholm | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Schlitzkopf/Olive | Lochungsabstand: | 78 mm | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,66* | € 21,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,53* | € 21,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,50* | € 21,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,68* | € 24,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,05* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|