Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8009678
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789181388
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn 150/42KV/42KVS/TS 37-42mm WC F1 (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
150/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Bonn
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Schlitzkopf/Olive
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 34,92*
€ 45,99*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 35,02*
€ 46,01*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 35,01*
€ 46,35*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 47,50*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 36,86*
€ 48,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.