| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009664 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789081213 |
| |
|
| | |
| HOPPE Schutzwechselgarnitur Meran M57/371A/370/112SH/72mm PZ/ TS 37-42mm F73 Links HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Stahlanbohrschutz für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: - geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Schilder: außen gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 57/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F73 Messing brüniert | Schutzart: | ES1 | Seite: | links | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | M57/371A/370/112SH | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Schutz-Wechselgrt Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Meran | Werkstoff: | Messing | Lochung: | Profilzylinder | Lochungsabstand: | 72 mm | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,42* | € 170,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,53* | € 171,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,70* | € 173,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,77* | € 176,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 145,87* | € 178,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|