| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006608 Herst.-Nr.: FK500 EAN/GTIN: 4045761139541 |
| |
|
| | |
| SAUTER Digitales Kraftmessgerät FK 500 Zug- und Druckkraftmessgerät Ausführung: Digitales Kraftmessgerät mit umkehrbarem Display, automatische Richtungserkennung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige. Auto-Power-Off. Lieferung mit Standardaufsätzen 6-teilig und 6 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, in Transportverpackung. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 N | Ablesung: | 0,2 N | Maßeinheiten: | N, lb, kg, oz | Gewinde: | M8 | Herstellerartikelnummer: | FK 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,00* | € 207,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,32* | € 207,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,15* | € 215,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,26* | € 216,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 246,94* | € 275,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|