Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006099 Herst.-Nr.: 28596005 EAN/GTIN: 4010995261597 |
| |
|
| | |
| WIHA Torque-Wechselklinge IP 5x175mm Torque-Wechselklinge für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben, ohne Festhaltefeder Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm. Weitere Informationen: | | Größe: | 5 IP | max. Drehmoment: | 0,5 N·m | Herstellerartikelnummer: | 26159 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, schraubendreherklinge torx |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 2,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,33* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,98* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|