Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm
Artikel-Nr.:
     223-8005229
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540445
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 315mm

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe A:
315 mm
Größe:
12.1/4 Zoll
Durchgangbohrungs-Ø E:
103 mm
Zentrierbohrung B:
260 mm
Höhe ohne Backen D:
95 mm
Backenhöhe J:
46 mm
Zentriertiefe C:
5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
2000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540445
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.191,87*
€ 1.261,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.221,15*
€ 1.276,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.222,66*
€ 1.276,03*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.223,35*
€ 1.300,47*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.531,55*
€ 1.585,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,19*
€ 1.886,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,96*
€ 1.876,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,90*
€ 1.843,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,59*
€ 1.823,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,55*
€ 1.822,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.