Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030180315
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540445
EAN/GTIN:
     4317784540445
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).
Weitere Informationen:
Größe:
12.1/4 Zoll
Größe A:
315 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
103 mm
Zentrierbohrung B:
260 mm
Höhe ohne Backen D:
95 mm
Backenhöhe J:
46 mm
Zentriertiefe C:
5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
2000 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4 backen drehfutter, drehfutter, drehfutter din 6350, 6350, Spiralring-Drehfutter, FORMAT, DIN, Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, D6350, Guss, Vierbackendrehfutter, 3018, 315, vier, zyl., zylindrisch, DIN6350, Backenfutter, Vierbackenfutter, 3030180315, 30180315
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.195,28*
€ 1.267,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.229,53*
€ 1.282,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.230,56*
€ 1.282,50*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.222,64*
€ 1.307,02*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 1.533,57*
€ 1.592,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,02*
€ 1.555,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,07*
€ 1.539,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,46*
€ 1.495,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,86*
€ 1.477,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.229,58*
€ 1.463,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,64*
€ 1.454,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.