Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.2 113mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.2 113mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.2 113mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.2 113mm
Artikel-Nr.:
     223-8005175
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208245447
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.2 113mm

Maschinenschraubstock – mechanisch, kraftverstärkt
• Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren
• Spannsystem manuell mit Kraftverstärker
• Stufenweise Spannkraftvoreinstellung
• Hohe Genauigkeit durch präzise Backenführungen
• Schnelle Spannbereichverstellung über Bolzensystem
• Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss
• Hohe Verschleißfestigkeit durch gehärtete Backenführungen
• Für sensibles Spannen ist eine Verwendung ohne Kraftverstärkung möglich
• Grundfläche mit Längs- und Quernut für genaue Fixierung auf dem Maschinentisch
• Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung
• Aufspannmöglichkeit mit Spannpratzen
• Gekapselte Spindel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Backenbreite:
113 mm
Backenhöhe:
31,6 mm
Gesamtlänge:
583 mm
Gesamthöhe:
97 mm
Gewicht:
24,0 kg
Marke:
RÖHM
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.267,08*
€ 1.315,83*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.275,40*
€ 1.317,12*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.278,36*
€ 1.323,32*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.306,17*
€ 1.348,77*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 1.836,23*
€ 1.891,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,78*
€ 2.251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,47*
€ 2.240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,50*
€ 2.204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,23*
€ 2.185,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
152753
ab € 40,20*
Sonstiges
RÖHM
82441
ab € 224,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.