Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10
Artikel-Nr.:
     223-8005115
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     516-04-925-113
EAN/GTIN:
     4053569225847
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser

CAB CUTTING Schaftfräser 90 Grad mit IK extra lang D25mm f.APKT10

Schaftfräser, 90°, extralang, zylindrisch

Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ø D:
25 mm
Z:
4
Ø d g7:
20 mm
L:
150 mm
l1:
95 mm
ap max.:
9 mm
Wendeschneidplatte:
APKT/APMT 1003...
Herstellerartikelnummer:
4053569225847
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 205,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 205,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,41*
€ 208,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 208,25*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 215,58*
€ 259,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.